角弁当用仕切

角弁当用仕切 - 若泉漆器角弁当用仕切 - 若泉漆器
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂規格7寸寸法(cm)19.3×19.3×3.4耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652623F-2-24
550
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652632F-2-25朱塗
850
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652632
2020-12-26
用途: 顧客への提供時に利用

朱色が強く洗浄乾燥後の水跡が残り、ふき取りが面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする