若泉漆器
副食入れ
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地若松内朱
規格
7寸
寸法(cm)
21.7×16.5×5.3
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
注意
※蓋は付属しておりません。身のみの販売です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652648
F-2-35
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください