曜日別特売

エレガントタンブラー

エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器エレガントタンブラー - 若泉漆器
(2件のレビュー)

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

食器の種類洋食器材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)120食器洗浄機消毒保管庫内容量1個
全12種類を絞り込む
規格
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653314H-68-41クリア270Φ8×8.6
400
359
395(税込)
当日出荷
19653323H-68-42マリン270Φ8×8.6
400
359
395(税込)
当日出荷
19653332H-68-43アンバー270Φ8×8.6
400
359
395(税込)
当日出荷
19653348H-68-44チェリー270Φ8×8.6
400
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
19653357H-68-45フォレスト270Φ8×8.6
400
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
19653366H-68-72クリアブラック270Φ8×8.6
400
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
19653375H-68-46クリア375Φ8×12.2
580
529
582(税込)
当日出荷
19653384H-68-47マリン375Φ8×12.2
580
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653393H-68-48アンバー375Φ8×12.2
580
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653402H-68-49チェリー375Φ8×12.2
580
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653418H-68-50フォレスト375Φ8×12.2
580
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653427H-68-73クリアブラック375Φ8×12.2
580
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653314
2020-09-11
用途: 自宅で通常使用
その他業種

自宅で日常使う為に購入しました。通常のガラス製品だと頻繁に割ってしまうので割れないプラ樹脂製品を求めていました。
購入動機としては熱湯への耐久性が高い点と、通常の飲食店向プラ製タンブラーだと収納性向上の為か積み重ね易い様に内側に突起がありますが、こちらにはそれが無い事もありデザイン性に優れていると思った点です。
ですが購入してみた所、底の厚みが他に一緒に買ったプラ製タンブラーと比べるととても薄いです。そのせいで重心が著しく悪く、水を注いだまま横から少し強めに手を当てるだけですぐ倒れます。
正直これでは日常使用として怖くてとても使えません。同規格の他社製品と比べると割高な品なのにがっかりしました。メーカーには改良を期待いたします。

対象商品 : 19653323
2017-08-18
用途: 飲食店
飲食業

対応もよく予定より早い到着で
ありがたかったです!
商品も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする