若泉漆器
スーパーハードタンブラー
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類
洋食器
材質
ポリカーボネート
規格
290
寸法(cm)
Φ7×10.4
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653436
H-68-51
クリア
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653445
H-68-52
マリン
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653454
H-68-53
アンバー
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653463
H-68-54
チェリー
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653472
H-68-55
フォレスト
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653488
H-68-83
クリアブラック
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください