ミニデイライト2P

ミニデイライト2P - K&M
(1件のレビュー)

LED5個搭載。
車バイクのデイライトとして最適

セット内容デイライト:2個、ステー:2個、ビス:4個、両面テープ:2個寸法(mm)38×19電圧(V)DC12内容量1セット
注意
※防水加工はしておりますが高圧洗車は漏水する可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653777KDL-10Wホワイト
オープン
取扱い終了
19653786KDL-20Bブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653777
2016-06-19
用途: ビッグスクーター

ビッグスクーターのカウル内に仕込んでいます。とても明るく前方からの視認性はバッチリだと思います。取り付けも簡単でLEDの5W×2なので、明るくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする