曜日別特売

シーカフレックス 221

シーカフレックス  221 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス  221 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス  221 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
(18件のレビュー)

1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。

用途
工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(310mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764054221
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19764063221グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19764072221LVベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: コーティング剤
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

直ぐに使えばよかったのかもしれませんが、溶剤が固くなって出しずらかった。一か月たつとあまり固まらず、剥がれてくる所があった。

1が参考にしています
対象商品 : 19764054
2024-09-05
用途: 目地コーキング
教育・研究機関

シーカフレックスは元々船の木甲板の目地コーキング材として利用されていました。今は陸上でも広く使われているようですが、品質はとても良いです。

1が参考にしています
2024-10-16
用途: 最高

粘度が低く柔らかいが、固まったら固い、硬化スピードもはやい。
とても使いやすい

対象商品 : 19764054
2024-01-18
用途: パネル合わせ目のシール
建設業・工事業

パネル合わせ目のシールに使っています。
どこの鈑金屋さんもこれではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 19764063
2021-10-20
用途: フロントガラス作業
日光建装建設業・工事業

取引完了まで、どうもありがとうございました。
とてもよい商品でした。

対象商品 : 19764054
2021-05-07
用途: 車の内張りの固定
小森農・林・水産業

ある程度の温度があると早めに硬化するので良い。(硬化が早すぎる心配はない)
カートリッジタイプで容量が半分位のものがあると使い切りの容量なので良いと思う。

対象商品 : 19764054
2020-05-04
用途: 車の窓枠に塗布
運輸・通信業

レストアにて使用。乾きスピードがちょうどよい、耐久性はわからない、

3が参考にしています
対象商品 : 19764054
2020-04-28
用途: 水漏れコーキング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターのありきたりを使用していましたがコレに変えてバッチリ仕上がります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする