曜日別特売

シーカガード6470S 耐ストーンチッピング

シーカガード6470S 耐ストーンチッピング - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
(1件のレビュー)

高施工性:早くて簡単、清潔な施工。
高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。
多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。
優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。

危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197641336470S
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-19
用途: 自動車下廻りの防錆に
サービス業

アンダーコート剤は沢山出回ってますがシーカのエアゾール製品は小さく均一な粒子で施工しやすいですね。乾燥後80μmの塗膜が丁度いいです。
ただし溶接箇所などの錆びやすい部位には同社の6060Sがより塗膜が厚くおすすめです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする