壁掛扇

壁掛扇 - 三菱電機
(1件のレビュー)

引きひも操作 3ノッチ速度調節
引きひも首振操作
首振角度:90°
ネック俯角:50°仰角:10°
大風量 5 枚羽根採用
首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)

質量(kg)3.4ダークブラウン消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897592K30-YQ(BR)プラスチック
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
19765393K30-YQ(BR)-
12,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19765393K30-YQ(BR)24897592K30-YQ(BR)K30-YQ(BR) 壁掛扇 三菱電機 24897592壁掛扇三菱電機1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24897592
2018-07-02
用途: 事務所の空調

価格が高いですが、業務用として使うので耐久性を重視して選びました。
シンプルな壁掛扇風機なので気に入っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする