曜日別特売

壁掛扇

壁掛扇 - 三菱電機壁掛扇 - 三菱電機
(3件のレビュー)

ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能

質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
羽根枚数
電圧(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897583K30-YS(W)3005100-
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19765612K30-YS(BR)3005100樹脂製
20,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19765734K30-YS(W)300-100-
19,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19765734K30-YS(W)24897583K30-YS(W)K30-YS(W) 壁掛扇 三菱電機 24897583壁掛扇三菱電機1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 熱中症対策として
建設業・工事業

熱中症対策として、購入しました。コンパクトなサイズですが、満足のいく風量でした。

対象商品 : 24897583
2018-01-25
用途: 自宅の暖炉の風を部屋中におくりたいので
有限会社熊池建設

手元のリモコンで操作できるし高いところに設置するのでよかったです。

対象商品 : 19765612
2017-07-16
用途: 家庭用
株式会社林水道工業所建設業・工事業

高級感があり、しっかりしていて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする