三菱電機
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
風量センサー内蔵
速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)
85
質量(kg)
0.56
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160
風量(m
3
/h)
【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19771815
V-08PND7
¥
28,700
¥
12,900
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください