シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型

シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 - 三菱電機

低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19776033BFS-240TA25033200V610/810(50Hz/60Hz)三相
182,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19775857BFS-15SC1506100【強】20.5/23.5(50Hz/60Hz)、【弱】16.5/17(50Hz/60Hz)単相
29,400
取扱い終了
返品不可
19775866BFS-30SC1506100【強】35.5/40.5(50Hz/60Hz)、【弱】29/29.5(50Hz/60Hz)単相
42,500
取扱い終了
返品不可
19775875BFS-40SC1808.5100【強】57/66(50Hz/60Hz)、【弱】51.5/53.5(50Hz/60Hz)単相
50,200
取扱い終了
返品不可
19775884BFS-50SC18010.5100【強】73.5/87.5(50Hz/60Hz)、【弱】54/60(50Hz/60Hz)単相
71,200
取扱い終了
返品不可
19775893BFS-65SC20014100【強】97/117(50Hz/60Hz)、【弱】75.5/85(50Hz/60Hz)単相
75,600
取扱い終了
返品不可
19775902BFS-80SC20014100【強】125/155(50Hz/60Hz)、【弱】89.5/100(50Hz/60Hz)単相
79,900
取扱い終了
返品不可
19775918BFS-90SC22015.5100【強】156/204(50Hz/60Hz)、【弱】120/139(50Hz/60Hz)単相
84,200
取扱い終了
返品不可
19775927BFS-100SC22015.5100【強】190/237(50Hz/60Hz)、【弱】164/198(50Hz/60Hz)単相
89,100
取扱い終了
返品不可
19775945BFS-120SC25020100【強】262/335(50Hz/60Hz)、【弱】222/267(50Hz/60Hz)単相
97,200
取扱い終了
返品不可
19775954BFS-150SC25020100【強】350/470(50Hz/60Hz)、【弱】302/366(50Hz/60Hz)単相
103,000
取扱い終了
返品不可
19775963BFS-80TC20015200V【強】124/148(50Hz/60Hz)、【弱】70.5/78(50Hz/60Hz)三相
79,900
取扱い終了
返品不可
19775972BFS-90TC22015.5200V【強】159/194(50Hz/60Hz)、【弱】96/104(50Hz/60Hz)三相
84,200
取扱い終了
返品不可
19775988BFS-100TC22015.5200V【強】178/235(50Hz/60Hz)、【弱】136/149(50Hz/60Hz)三相
89,100
取扱い終了
返品不可
19775997BFS-120TC25019200V【強】262/328(50Hz/60Hz)、【弱】151/168(50Hz/60Hz)三相
97,200
取扱い終了
返品不可
19776006BFS-150TC25019.5200V【強】337/424(50Hz/60Hz)、【弱】211/244(50Hz/60Hz)三相
103,000
取扱い終了
返品不可
19776015BFS-180TC25022.5200V415/533(50Hz/60Hz)三相
118,000
取扱い終了
返品不可
19776024BFS-210TC25023200V485/650(50Hz/60Hz)三相
168,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19776033BFS-240TA77428716BFS-240TA2BFS-240TA シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 77428716シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型三菱電機1台
129,800
欠品中
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする