曜日別特売

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 - 三菱電機

小形・軽量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)250内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19776408BFS-210THU34200V535/680(50Hz/60Hz)三相51.5/52(50Hz/60Hz)
270,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776347BFS-120SHU28100【強】260/330(50Hz/60Hz)、【弱】230/269(50Hz/60Hz)単相【強】46.5/47(50Hz/60Hz)、【弱】44/44(50Hz/60Hz)
179,000
取扱い終了
返品不可
19776356BFS-150SHU30100【強】368/480(50Hz/60Hz)、【弱】306/363(50Hz/60Hz)単相【強】49.5/50(50Hz/60Hz)、【弱】45.5/45(50Hz/60Hz)
186,000
取扱い終了
返品不可
19776365BFS-120THU28200V【強】260/330(50Hz/60Hz)、【弱】149/164(50Hz/60Hz)三相【強】46.5/47(50Hz/60Hz)、【弱】38/37(50Hz/60Hz)
179,000
取扱い終了
返品不可
19776383BFS-150THU30200V【強】372/455(50Hz/60Hz)、【弱】231/262(50Hz/60Hz)三相【強】49.5/50(50Hz/60Hz)、【弱】43/42.5(50Hz/60Hz)
186,000
取扱い終了
返品不可
19776392BFS-180THU32200V425/565(50Hz/60Hz)三相50.5/51(50Hz/60Hz)
218,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19776408BFS-210THU77428838BFS-40SSUA2BFS-210THU ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428838ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
55,980
欠品中
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする