曜日別特売

床下用換気扇

床下用換気扇 - 三菱電機

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>
換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用
大風量低騒音ツインエクストラファン採用
換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属
コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用

セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19776374V-09FFS3
115,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする