シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 - 三菱電機

小形・軽量設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付

電圧(V)100電源単相内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19776417BFS-15SKA1505.2【強】25/28(50Hz/60Hz)、【弱】21/22(50Hz/60Hz)【強】31/33(50Hz/60Hz)、【弱】24.5/24(50Hz/60Hz)226×455×339
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776426BFS-30SKA1505.3【強】55/62(50Hz/60Hz)、【弱】37/40(50Hz/60Hz)【強】41.5/43(50Hz/60Hz)、【弱】35/34(50Hz/60Hz)226×475×339
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776435BFS-40SKA1807【強】67/81(50Hz/60Hz)、【弱】58/62(50Hz/60Hz)【強】42/43.5(50Hz/60Hz)、【弱】38/36.5(50Hz/60Hz)255×529×371
53,200
取扱い終了
代替品有
19776444BFS-50SKA1808.8【強】92/102(50Hz/60Hz)、【弱】64/70(50Hz/60Hz)【強】42.5/44.5(50Hz/60Hz)、【弱】39/40(50Hz/60Hz)255×601×435
74,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776453BFS-65SKA20011.1【強】127/156(50Hz/60Hz)、【弱】96.5/106(50Hz/60Hz)、127/156(50Hz/60Hz)【強】43/45.5(50Hz/60Hz)、【弱】38/36.5(50Hz/60Hz)、43/45.5(50Hz/60Hz)305×659×489
78,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776462BFS-80SKA20011.1【強】175/203(50Hz/60Hz)、【弱】130/149(50Hz/60Hz)【強】46/48(50Hz/60Hz)、【弱】43/43(50Hz/60Hz)305×659×489
84,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776478BFS-100SKA25015.4【強】268/356(50Hz/60Hz)、【弱】219/263(50Hz/60Hz)【強】48/51(50Hz/60Hz)、【弱】45/45.5(50Hz/60Hz)350×698×480
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19776417BFS-15SKA77428585BFS-15SKA2BFS-15SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428585シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776426BFS-30SKA77428594BFS-30SKA2BFS-30SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428594シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
32,980
欠品中
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776435BFS-40SKA77428603BFS-40SKA2BFS-40SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428603シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
37,980
欠品中
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776444BFS-50SKA77428619BFS-50SKA2BFS-50SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428619シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776453BFS-65SKA77428628BFS-65SKA2BFS-65SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428628シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776462BFS-80SKA77428637BFS-80SKA2BFS-80SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428637シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776478BFS-100SKA77428646BFS-100SKA2BFS-100SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428646シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする