三菱電機
シロッコファン・厨房用
電動機はH種絶縁仕様
搬送空気温度80℃まで使用可能
外装およびドレン皿はステンレス製(SUS304)
金属製シロッコファン採用
小形・軽量設計
天吊金具付
適合場所
厨房
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19776724
BFS-300TX1
280
39
200V
940/1240(50Hz/60Hz)
三相
¥
336,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776645
BFS-50SX
180
11.5
100
76.5/95(50Hz/60Hz)
単相
¥
128,000
取扱い終了
返品不可
19776654
BFS-80SX
200
14.5
100
145/179(50Hz/60Hz)
単相
¥
143,000
取扱い終了
返品不可
19776663
BFS-100SX
200
19
100
200/285(50Hz/60Hz)
単相
¥
157,000
取扱い終了
返品不可
19776672
BFS-150SX
250
20.5
100
390/485(50Hz/60Hz)
単相
¥
179,000
取扱い終了
返品不可
19776688
BFS-150TX
250
20
200V
390/480(50Hz/60Hz)
三相
¥
179,000
取扱い終了
返品不可
19776697
BFS-210TX
250
23
200V
530/690(50Hz/60Hz)
三相
¥
252,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください