三菱電機
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ
接続パイプΦ150mm
低騒音設計
給気転用可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
速結端子接続
天吊金具同梱
シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)
180
質量(kg)
7.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
32/36(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
33.5/33(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×365×632
風量(m
3
/h)
310/300(50Hz/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19777354
V-18ZM5
¥
46,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください