曜日別特売

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン - 三菱電機

接続パイプΦ100mm
プラスチックボディ
低騒音大風量形・耐湿仕様
本体薄形設計(126mm)
カウンターローテーション(二重反転)送風機採用
風逆流防止シャッター付
天吊金具付
風量強弱2段切換
電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)
温度ヒューズ付(モーター内蔵)
過大電流防止ヒューズ付
1ピース構造
垂直取付け可能
ドレン配管不要
仮面着脱式

羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19777923V-100CPL
29,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする