曜日別特売

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン - 三菱電機
(1件のレビュー)

接続パイプΦ100mm
プラスチックボディ
低騒音大風量形・耐湿仕様
本体薄形設計(150mm)
カウンターローテーション(二重反転)送風機採用
風逆流防止シャッター付
天吊金具付
風量強弱2段切換
電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)
温度ヒューズ付(モーター内蔵)
過大電流防止ヒューズ付
1ピース構造
垂直取付け可能
ドレン配管不要
側面着脱式

羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19777932V-100CPLU
29,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19777932
2018-08-07
用途: 個人住宅の床下湿気換気用のファンとして使用
サービス業

本体購入時に、操作SWの情報が確認できなかったため、別途後日
発注しました。専用の操作SWであり、セット購入が選択できれば
助かります。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする