三菱電機
サイクル扇
単相 100V
羽根:ブルー(透明AS樹脂)
羽根:ブルー(透明AS樹脂)
本体:ホワイト
本体:ホワイト
3段旋回角度調節(0°・30°・60°)
密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)
ガード二重落下防止構造
羽根枚数
3
モーター
密閉
内容量
1台
注意
※本体の据付けには、天井裏での作業が必要となります。
3台以上同時に速度調節される場合は、FS-5TAページ掲載)をご使用ください。この場合 FS-5TAのタップは売の専用速度調節器の特性とは若干異なります)節可能台数は以下のとおりです。(50Hz/60Hz)調70V,85V,100V をご使用ください。(別(CY30-WD13台/11台CY40-WG10台/8台)
速度調節には別売の専用速度調節器、FS-5TA以外の速度調節器をご使用にならないでください。正常な運転をしない可能性があります。
速度調節器は、磁気の影響を受け易い機器(インターホンのモニターなど)から400mm以上離れた所に設置してください。(速度調節器から若干の磁気が漏れます)
修理等で特別な足場が必要になる場合はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ハネ径(cm)
騒音値(dB)
風速(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19780994
CY30-WD
4.4
【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
30
【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19784284
CY40-WG
5.56
【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz)
40
【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz)
【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz)
¥
34,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください