曜日別特売

エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット

エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット - 三菱電機

赤外線ワイヤレス方式
24時間換気風量8段階切替方式
ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現
排気ファンを10台まで制御・接続可能
24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)
浴室の急速還気
浴室の一時停止
浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵
”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます
質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>
受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)
受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)
受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)
送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)
送信ユニット特徴:到達距離:役3m
送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782918P-01CND4
47,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする