DAYTONA(デイトナ)
クリア ブリーザー/オイルホース IN4.0
ブリーザーホースとして最適な、透明ホースと強度の高いメッシュホース。
ホース全長1m。
ホースクリップ5個付属。
ガソリン用としての使用は不可。
付属品
ホースクリップ×5個
色
透明
長さ(m)
1
内径(Φ)
4
外径(mm)
7
内容量
1本
注意
ガソリン用としての使用は不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19789902
91851
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください