ノーブランド
New バーンケース
庭やベランダに気軽に置ける物置。
ホースリールやガーデニング用品などをスッキリ整理。
フタ式だから上からも出し入れできます。
用途
庭やベランダに。
扉形式
観音開き
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約11
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
85×53.5×87.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19797505
-
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください