- New バーンケース ノーブランド 19797505

 

- New バーンケース ノーブランド 19797505 - New バーンケース ノーブランド 19797505 - New バーンケース ノーブランド 19797505 - New バーンケース ノーブランド 19797505 - New バーンケース ノーブランド 19797505

New バーンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19797505 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

庭やベランダに気軽に置ける物置。
ホースリールやガーデニング用品などをスッキリ整理。
フタ式だから上からも出し入れできます。

扉形式観音開き 用途庭やベランダに。 材質ポリプロピレン 質量(kg)約11 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)85×53.5×87.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする