フジテック・ジャパン
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
耐荷重(kg)
25
仕上
クロームメッキ
取付ねじ
(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19791144
ブロンズ
ブロンズ
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
19791153
クローム
シルバー
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
19791162
ホワイト
ホワイト
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
19791178
ライトブラウン
クローム
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください