フジテック・ジャパン
天板用手摺ブラケット
手摺りを邪魔しない。
手摺りを下から支える湾曲形状。
裏面取付のブラケット。
用途
Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
耐荷重(kg)
50
取付ねじ
(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19791187
ブラウン
ブラウン
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
19791196
ライトブラウン
ライトブラウン
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください