曜日別特売
モノタロウ

ワゴン アングルタイプ ステンレス製

ワゴン アングルタイプ ステンレス製 - モノタロウワゴン アングルタイプ ステンレス製 - モノタロウワゴン アングルタイプ ステンレス製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。

用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60内容量1台
取扱説明書:
注意
※お客様組立品※組立時に工具を必要とします。
※キャスターの別売りは販売終了しました。キャスター部の交換対応は出来かねますのでご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20283296-
31,980
35,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20283296
2024-08-31
用途: 洗浄作業時
製造業

キャスターから小さい球がポロポロ抜け始め、今では真っ直ぐ進まない状態です。別売りでもキャスター交換が出来れば良いのですが…。

2が参考にしています
対象商品 : 20283296
2019-08-07
用途: 主人が集めている工具を室内のインテリアとして収納するため
国立研究開発法人海洋研究開発機構

ステンレスのワゴンに赤い工具箱を置いて、下段にも見栄えのするかごを置いて、おしゃれに収納できました。植木鉢や本などを置いてもおしゃれになると思います。使えます。

対象商品 : 20283296
2018-03-26
用途: 真空パック器を乗せ作業台に使用 そのまま移動する。
その他業種

上の台に真空パック機(業務用)37kがるためそのまま移動する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする