道路線引き用スプレー ストライピングペイント(RUST-OLEUM)

道路線引き用スプレー ストライピングペイント(RUST-OLEUM) - ラストオリウム
(4件のレビュー)

塗り面積 約5CM幅で約120m、隠ぺい力抜群のくっきり鮮明な線が引けます。
駐車場、道路、通路などに使える線引きスプレーです。
耐候性、耐久性のある鮮明な線を引くことができ、速乾性です。
専用の「ストライピング ワンド」にセットして、スプレーすると真っ直ぐな線を引く事が出来ます。
屋内外に使用でき、半つや仕上げになります。

用途コンクリートやアスファルトなどの床面。特性耐久、速乾、耐候主な用途床、アスファルト、コンクリート表面半つや指触乾燥時間(分)15(20℃ 湿度50%)硬化時間(時間)8(20℃ 湿度50%)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り面積(1回塗り)(m2)約6(約5cm幅で120m)危険物の性状非水溶性塗回数1回内容量1缶(510g)
注意
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
※塗装する前に、約30秒以上、十分に振り、よく混ぜて下さい。
※塗装する面をよく乾かして下さい。
※雨の降りそうな日や、湿度の高い日の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素地の状態により、多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により、多少異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796498-
オープン
取扱い終了
19796507-
オープン
取扱い終了
19796516-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19796498
2021-12-08
用途: 工場内ライン引き

器具を使わないと使用出来無さそう。手で使う時用のノズルを付けて欲しい。「

対象商品 : 19796507
2018-06-14
用途: 超微粒子なので、鮮明なラインが引

専用の「ストライピング ワンド」にセットして、スプレーすると真っ直ぐな線を引く事が出来ます。

対象商品 : 19796498
2016-05-10
用途: 屋外道路の線引き

容量や塗面耐久性は、☆4つです。
ノズルが通常のタイプで無かったのが誤算でした。
ノーマルノズルのラインナップを希望します。

対象商品 : 19796498
2019-01-20
用途: 駐車場の線引き
angler

器具を使っての吹き付けにはいいかもしれませんが
手で吹き付けるのは使い勝手が悪いです。
使い捨ての手袋を履いていないと手がペイントで汚れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする