道路線引き用スプレー専用器具 ストライピング ワンド(RUST-OLEUM)

道路線引き用スプレー専用器具 ストライピング ワンド(RUST-OLEUM) - ラストオリウム
(3件のレビュー)

ストライピングペイント専用機です。
セットして、スプレーすると真っ直ぐな線を快適に、正確に引く事ができます。
耐久性のある軽量設計です。

用途コンクリートやアスファルトなどの床面。特性耐久寸法(cm)W約78×H約12×D約9主な用途コンクリート床面使用場所屋外用危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
※塗装する前に、約30秒以上、十分に振り、よく混ぜて下さい。
※塗装する面をよく乾かして下さい。
※雨の降りそうな日や、湿度の高い日の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素地の状態により、多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により、多少異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796525-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19796525
2023-01-23
用途: 工場内ライン引き

「一輪なのか、う~ん」と思ったが、良く考えたら決して広い工場でもないもので、いろんな障害物を避けるのには一輪の方が便利なのかもと思いました。

対象商品 : 19796525
2021-12-08
用途: 工場内ライン引き

まだ使っていませんが、一輪なのでうまく引けるか少し不安です。

対象商品 : 19796525
2018-06-14
用途: 真っ直ぐな線を引く事が出来ます。

専用の「ストライピング ワンド」にセットして、スプレーすると真っ直ぐな線を引く事が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする