曜日別特売

18Vコードレスマルチツール

18Vコードレスマルチツール - HiKOKI(日立工機)
(2件のレビュー)

37種類の先端工具が使える。
先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能。
日立独自のオートモード搭載。クラスNo.1の作業量。
1台で多用途に使える。便利で使いやすい機能。
クラス最短:全長307mm

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約35作業量(目安)約44分(1充電当たり)蓄電池形名BSL1850(冷却対応)充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)本体寸法(全長×高さ)(mm)307×122(BSL1850装着時)振動角度(°)3.2振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)質量(kg)2.0(BSL1850装着時)内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※CV18DBL(NN)にはバッテリー、充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
17285162CV18DBL(NN)パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース
37,100
取扱い終了
¥37,100
代替品有
17285153CV18DBL(LJCK)急速充電器(冷却機能付)、パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース、ケース、電池カバー
63,700
取扱い終了
¥63,700
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17285162CV18DBL(NN)51071705CV18DA (NN)CV18DBL(NN) 18Vコードレスマルチツール HiKOKI(日立工機) 5107170518VコードレスマルチツールHiKOKI(日立工機)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17285153
2022-11-03
用途: 金属・木材加工
教育・研究機関

狭い箇所の切断に便利と思います.刃を数種類揃えておくと,いろいろな場面で使用出来ると思います.収納ケースに,刃の保管場所を多数設けて頂けると,刃の保管と運搬に便利と思います.

対象商品 : 17285153
2016-04-09
用途: 微妙な建付調整や狭い所配管切断等
建設業・工事業

扉の微妙な建付調整で1~1.5mm程度削りましたが、カンナよりも早いし仕上げも綺麗です。又、きわ切りも丸ノコよりも静かですし綺麗です
火花出て困るような配管切断も難なく処理出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする