DHC 醗酵黒セサミン+ビューティ

DHC 醗酵黒セサミン+ビューティ - DHC(健康食品)
(1件のレビュー)

ゴマのパワーと充実の美容成分で、若々しくキレイな毎日!
古くから健康によい食品として知られ、食卓でもおなじみのゴマ。とりわけゴマに含まれる健康成分セサミンは、高いバリアパワーでさびつきやスタミナにアプローチするといわれています。
DHCの「醗酵黒セサミン+ビューティ」は、黒ゴマを醗酵・加熱処理することでさらにパワーアップさせた醗酵黒ゴマエキス(セサミン、セサモール)に、特許成分コラーゲン・セラミドMKP-1をはじめ、プラセンタ、ヒアルロン酸、ローヤルゼリー、プエラリアミリフィカなど、人気の美容成分をぎっしりと配合。いつまでも若々しくありたい方、内側からハリ、うるおい、透明感を高めたい女性におすすめの、トータルケア・サプリメントです。

成分1日6粒/総重量2400mg(内容量1500mg)あたりセサミン(醗酵黒ゴマエキス末由来)20mg、セサモール(醗酵黒ゴマエキス末由来)0.03mg、コラーゲン・セラミドMKP-1420mg(イソマルトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、セラミド糖脂質含有)、スクワレン485mg、生ローヤルゼリー換算75mg、総トコトリエノール39mg、N-アセチルグルコサミン18mg、高麗人参葉エキス末18mg(サポニン80%)、ヒアルロン酸18mg、プラセンタエキス濃縮末(国産SPF豚由来)18mg、カンカエキス末6mg(アクテオシド9%、エキナコシド20%)、プエラリアミリフィカエキス末6mg(プエラリン97%)、ビタミンB16mg、ビタミンB26mg、ビタミンB66mg、ビタミンC18mg、DHA17mg、EPA10mg原材料スクワレン、コラーゲン・セラミドMKP-1[イソマルトオリゴ糖、コラーゲンペプチド(魚由来)、食用精製加工油脂、セラミド糖脂質(小麦由来)、酸化防止剤(ビタミンE)、カゼイン(乳由来)]、醗酵黒ゴマエキス末、精製魚油、胡麻油、調製ローヤルゼリー、高麗人参葉エキス末、プラセンタエキス濃縮末(国産SPF豚由来)、N-アセチルグルコサミン(かに由来)、カンカエキス末、プエラリアミリフィカエキス末、トコトリエノール、ヒアルロン酸、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6内容量1個(120粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19905752-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19905752
2018-01-17
用途: 自身の健康維持

セサミンを始めていろいろ試しています。まだこれだ!というのが見つかっていません。DHCに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする