アサヒフードアンドヘルスケア
スリムアップスリム ストロングファイバー
食物繊維+乳酸菌で、スッキリ感を強力サポート。
生きて腸まで届く「有胞子性乳酸菌」と食物繊維で、体の中からダイエットを応援。何にでも溶けやすいので、食事や飲み物に手軽にプラスできます。
栄養成分
(1袋5.96gあたり)エネルギー:12kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0.05~0.92g、食物繊維:5.0g、ナトリウム:0.08~0.52mg、有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当)、乳酸菌粉末(殺菌):5mg、プロファイバー:1mg
内容量
1個(30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906014
-
オープン
¥
989
¥
1,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください