アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ DHA with イチョウ葉
考える力が気になる方に。
人の体内で作ることができない必須脂肪酸DHAを4粒中に500mg配合しました。さらに、イチョウ葉エキスをプラス。
一日あたりの目安量
4粒
栄養成分
(1日4粒あたり)エネルギー:13.61kcal、たんぱく質:0.51g、脂質:1.27g、炭水化物:0.036g、ナトリウム:0.64mg
配合成分
(1日4粒あたり)DHA:500mg、EPA:65mg、イチョウ葉エキス末:12mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906163
-
1個(240粒)
オープン
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906172
-
1個(120粒)
オープン
¥
1,598
¥
1,726
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください