ディアナチュラ ノコギリヤシ with トマトリコピン

ディアナチュラ ノコギリヤシ with トマトリコピン - アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ ノコギリヤシ with トマトリコピン - アサヒフードアンドヘルスケア

中高年男性の健康をサポート。
2粒にノコギリヤシ果実エキスを320mg配合しました。さらに、トマト由来のカロテノイド「リコピン」をプラス。

一日あたりの目安量2粒栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:4.31kcal、たんぱく質:0.24g、脂質:0.35g、炭水化物:0.051g、ナトリウム:0~0.8mg配合成分(1日2粒あたり)リコピン:1mg、ノコギリヤシ果実エキス:320mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906303-1個(60粒)
オープン
1,298
1,402(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906312-1個(120粒)
オープン
1,998
2,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする