アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ ビタミンB群
元気をチャージしたい忙しい方に。
8種のビタミンB群を配合。ビタミンB群は偏らずバランスよくとることが大切です。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.95kcal、たんぱく質:0.079g、脂質:0.003g、炭水化物:0.152g、ナトリウム:0.058mg、ビオチン:45μg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:20μg、パントテン酸:5.5mg、ナイアシン:11mg、葉酸:200μg、ビール酵母:20mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906346
-
1個(60粒)
オープン
¥
559
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19906337
-
1個(30粒)
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください