曜日別特売

ディアナチュラ ブルーベリー

ディアナチュラ ブルーベリー - アサヒフードアンドヘルスケア

スマホやゲームなどを楽しむ方に。
ブルーベリーは北欧に自生するビルベリー種の果実から抽出したエキスを使用しています。さらに、カロテノイドの一種ルテインと、ベリー類の仲間であるカシスエキスをプラスしました。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:1.88kcal、たんぱく質:0~0.05g、脂質:0.0092g、炭水化物:0.44g、ナトリウム:0.2~1mg配合成分(1日2粒あたり)ルテイン(マリーゴールド由来):1mg、ブルーベリーエキス末:(アントシアニジン25%含有)、カシスエキス末:20mg(カシスアントシアニン10%含有)一日あたりの目安量2粒内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906407-
オープン
1,398
1,510(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする