ディアナチュラ ルテイン

ディアナチュラ ルテイン - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

新聞や読書を楽しみたい方に。
マリーゴールド由来のルテインを使用しています。さらに、メグスリノキとビタミンEをプラスしました。新聞や読書が好きな方の健康をサポートします。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:2.17kcal、たんぱく質:0.10g、脂質:0.18g、炭水化物:0.037g、ナトリウム:0.48mg、ビタミンE:40mg、ルテイン:12mg、メグスリノキエキス末:20mg内容量1個(30粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906443-
オープン
1,198
1,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906443
2022-11-21
用途: 毎日服用
製造業

ルテイン接種のため毎日服用しています。今のところまだ効果を実感していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする