アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ 大豆イソフラボン with レッドクローバー
若々しさを大事にする方に。
大豆の胚芽に多く含まれるイソフラボンと、ヨーロッパで利用されているレッドクローバーのイソフラボンをW配合。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:1.02kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.011g、炭水化物:0.23g、ナトリウム:0mg
配合成分
(1日1粒あたり)イソフラボンアグリコンとして:26mg(大豆由来:25mg、レッドクローバー由来:1mg)
内容量
1個(30粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906495
-
オープン
¥
999
¥
1,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください