曜日別特売

ディアナチュラスタイル 20種類の国産野菜

ディアナチュラスタイル 20種類の国産野菜 - アサヒフードアンドヘルスケア

20種類の野菜はすべて国産100%

原材料(使用野菜)さつまいも・かぼちゃ・大麦若葉・ケール・ゴーヤ・ほうれん草・小松菜・紫いも・ごぼう・れんこん・にんじん・スイートコーン・桑葉・ブロッコリー・明日葉・ごま若葉・大葉・山芋・たまねぎ・甘諾若葉栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:4.8kcal、たんぱく質:0.08g、脂質:0.01~0.1g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:0.1~3mg内容量1個(80粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906617-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする