ディアナチュラスタイルカルニチン×BCAA

ディアナチュラスタイルカルニチン×BCAA - アサヒフードアンドヘルスケア

L-カルニチンで健康な毎日を。
不足しがちなL-カルニチンに必須アミノ酸BCAAを配合。

栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:6.84kcal、たんぱく質:0.72g、脂質:0.018g、炭水化物:0.95g、ナトリウム:0.23mg配合成分(1日4粒あたり)カルニチン:750mg、バリン:5mg、ロイシン:7mg、イソロイシン:5mg内容量1個(80粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906897-
オープン
899
971(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする