アサヒフードアンドヘルスケア
リセットボディ 体にやさしい鯛&松茸雑炊
約80kcalで、鯛と松茸のやさしい和風味。
鯛と松茸を和風ベースのダシでやさしい味わいに仕上げました。7種の雑穀・米(玄米・赤米・はと麦・発芽玄米・もちきび・押麦・もちあわ)入りです。
栄養成分
(1食あたり)【鯛雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:0.75g、糖質:14g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:601mg、食塩相当量:1.5g
【松茸雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.41g、糖質:15.4g、食物繊維:3.0~4.0g、ナトリウム:647mg、食塩相当量:1.6g
セット内容
鯛雑炊(3食)、松茸雑炊(2食)
内容
体にやさしい鯛&松茸雑炊
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19907125
-
オープン
¥
999
¥
1,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください