リセットボディ 豆乳おからビスケット

リセットボディ 豆乳おからビスケット - アサヒフードアンドヘルスケア
(2件のレビュー)

やさしい甘さでサクッとおいしい。
健康素材の豆乳に、おからをプラスした、1枚5kcalのビスケットです。噛めば噛むほど感じるやさしい甘さで、飽きのこないおいしさがうれしい。持ち運びやすい個包装だから、いつでも気軽にダイエットケアできます。

内容豆乳おからビスケット栄養成分(1袋22gあたり)熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:2.0g、糖質:12g、食物繊維:3.6~6.7g、ナトリウム:74mg、ショ糖:0mg、コラーゲン:100mg内容量1個(22g×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907134-
オープン
319
345(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: お腹がすいた時
その他業種

物足りないと感じた時に、頂きます。
おいしくて噛み応えがあるので結構満足しています。

2019-12-11
用途: おやつの時間
その他業種

ダイエット中でも、おやつの時間がこれで、できるので嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする