曜日別特売

リセットボディ 発芽玄米入りダイエットケア雑炊

リセットボディ 発芽玄米入りダイエットケア雑炊 - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

和風も、洋風も、雑炊も、リゾットも!飽きずに楽しめるアソートタイプ。
バリエーション豊かな雑炊・リゾットが1食ずつ入っているので、飽きずにダイエットケアができます。発芽玄米・食物繊維入りのヘルシーごはんです。

栄養成分
(1食あたり)【鯛雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:0.75g、糖質:14g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:601mg、食塩相当量:1.5g
【松茸雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.41g、糖質:15.4g、食物繊維:3.0~4.0g、ナトリウム:647mg、食塩相当量:1.6g
【うま出汁卵雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:1.1g、糖質:13g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:748mg、食塩相当量:1.9g
【ナスとブロッコリーのトマトリゾット】熱量:80kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:1.6g、糖質:12.5g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:608mg、食塩相当量:1.5g
【ミックスキノコのクリームリゾット】熱量:80kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:2.8g、糖質:10.3g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:674mg、食塩相当量:1.7g
セット内容鯛雑炊、松茸雑炊、うま出汁卵雑炊、ナスとブロッコリーのトマトリゾット、ミックスキノコのクリームリゾット(各1食)内容発芽玄米入りダイエットケア雑炊内容量1式(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907177-
オープン
949
1,025(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 忙しいランチタイムに
その他業種

夕食の糖質オフで頂いています。蛋白質のちくわをセットします。
最初に頂いたミックスキノコのクリームリゾットの美味しさに驚きました。
他のも楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする