曜日別特売

新ラクトーンA

新ラクトーンA - アサヒフードアンドヘルスケア

腸で増えて腸で効く 乳酸菌整腸薬。
乳酸菌と乾燥酵母が腸内の細菌バランスを整え、お腹を正常な状態に治します。
3種類の乳酸菌(ビフィズス菌、フェカリス菌、アシドフィルス菌)が整腸効果を発揮します。
乾燥酵母(ビール醸造に使うビール酵母を乾燥したもの)は、乳酸菌の増殖に必要な栄養成分(ビタミンB群、アミノ酸、核酸、食物繊維等)を含んでおり、乳酸菌の発育促進効果を発揮します。
ビタミンB1・B2を配合しています。

成分ビフィズス菌:40mg、ラクトミン(アシドフィルス菌):40mg、硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩):1.125mg、ラクトミン(フェカリス菌):40mg、乾燥酵母:2025mg、リボフラビン(ビタミンB2):2.25mg効能整腸(便通を整える)、便秘、腹部膨満感、軟便医薬品医療機器等法指定医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907222-1個(310錠)
980
取扱い終了
返品不可
19907238-1個(660錠)
1,980
取扱い終了
返品不可
19907247-1個(1080錠)
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする