曜日別特売

青汁と21種の野菜

青汁と21種の野菜 - アサヒフードアンドヘルスケア

『青汁と21種の野菜』は大分県国東半島の契約農家で栽培した100%国産大麦若葉と21種の野菜を原料とした青汁です。
大麦若葉栽培期間中は農薬や化学肥料を一切使用しない有機栽培を行っております。たくさん摂りたいと思っていても、実はなかなか摂れていない野菜。
『青汁と21種の野菜』は忙しい毎日でも溶かすだけで手軽に飲めます。

栄養成分(1日1袋3.3gあたり)エネルギー:10kcal、たんぱく質:0.66g、脂質:0.09~0.24g、糖質:0.94g、食物繊維:0.83~1.7g、ナトリウム:2.2~5.7mg、ビタミンA:2.4~43μg、ビタミンB1:0.011mg、ビタミンB2:0.025mg、ビタミンC:0.06~2.4mg、ビタミンE:0.05~0.38mg、ビタミンK:61μg、葉酸:4.9~22μg、カルシウム:9.7mg、マグネシウム:5.8mg、鉄:0.2~0.65mg、カリウム:47~132mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907265-1個(40袋)
2,380
2,198
2,374(税込)
5日以内出荷
返品不可
19907274-1個(20袋)
1,280
1,198
1,294(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする