ファインスーパーフード チアシード

ファインスーパーフード チアシード - ファイン[食品・飲料]

南米で栽培されている植物の種子「チアシード」は、植物性であるにもかかわらず豊富な「オメガ3脂肪酸」を含むという栄養学的に稀な特徴があります。また、水につけると約10倍に膨らむ、食べると独特のプチプチ感があるなどユニークな特性があり美容やダイエットにお使いいただけます。有機栽培のチアシードを使用しています。

成分(100gあたり)エネルギー:514kcal、たんぱく質:17.0g、脂質:31.6g、炭水化物:40.3g、ナトリウム:6mg原材料有機チアシード内容量1個(300g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907895-
オープン
1,498
1,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする