曜日別特売

朝のフルーツ青汁

朝のフルーツ青汁 - ヤクルトヘルスフーズ

フルーティーな味わいでおいしく飲める大麦若葉の青汁。
ビタミンCやβ-カロテンなど、一杯で緑とフルーツの栄養を摂ることができます。
畑から製法までこだわりの大麦若葉を使用し、保存料・着色料は一切使用していません。

原材料大麦若葉エキス末(デキストリン、大麦若葉エキス)、リンゴ粉末果汁(デキストリン、リンゴ果汁)、バナナパウダー、果糖、リンゴ食物繊維、ブドウ糖、マンゴーパウダー(デキストリン、マンゴー)、アセロラパウダー、香料、(原材料の一部にバナナ、りんごを含む)栄養成分(1袋7gあたり)熱量:19~30kcal、たんぱく質:0.2~0.6g、脂質:0.1~0.2g、糖質:4.1~6.5g、食物繊維:0.5g、ナトリウム:7~18mg、β-カロテン:100~560μg、ビタミンC:31~56mg内容量1個(7g×15袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908473-
1,000
799
863(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする