小林製薬
EPA
サラサラ成分で長く健康に。
栄養成分
(1日5粒あたり)エネルギー:14kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.3g、糖質:0.095g、食物繊維:0g、ナトリウム:0.035~1.4mg、ビタミンE:1.5~8.5mg、EPA:285mg、DHA:125mg
原材料
EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE
内容量
1個(150粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908622
-
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください