小林製薬
コエンザイムQ10 α-リポ酸 L-カルニチン
健康的なダイエットに。
食事をエネルギーに変える3成分。
原材料
L-カルニチンL-酒石酸塩、ゼラチン、コエンザイムQ10、チオクト酸(α-リポ酸)、黒胡椒エキス、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:2.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.06g、炭水化物:0.36g、ナトリウム:0.018~0.74mg、カルシウム:0.08~0.8mg、コエンザイムQ10:30mg、α-リポ酸:30mg、L-カルニチン:120mg
内容量
1個(60粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908796
-
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください