小林製薬
コラーゲン
より美しく健康でありたい女性に。
栄養成分
(1日7粒あたり)エネルギー:6.7kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.011g、糖質:0.027g、食物繊維:0.044g、ナトリウム:1.1~43mg、カルシウム:0.22~2.2mg、コンドロイチン硫酸:86.8mg
原材料
コラーゲン(ゼラチン由来)、サメ軟骨抽出物、デキストリン、麦芽糖、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム
内容量
1個(210粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908805
-
¥2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください