小林製薬
小林製薬の濃い杜仲茶 煮出し用
生活習慣が気になる方に。
脂肪分、カロリー、塩分ゼロの健康茶。
原材料
杜仲葉(中国)、製品の包装加工・検査は日本にて実施
栄養成分
(1.5L茶葉3.0gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0mg、ゲニポシド酸:50~102mg、カフェイン:0mg
内容量
1個(3g×30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19909128
-
オープン
¥
1,498
¥
1,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください